Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
7F139558
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
Facom drážkovaný skrutkovací bit 1,2 x 6,5 mm 5/16“ šesťhran 41 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7F139558
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
6.5
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
7.94
Značka
Facom
Váha kusu (g)
13
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F139558
EAN
3148510246567
UBB
500639092096
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
ES.206.5