Ráčny
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
Račne & príslušenstvo
Ráčny
7Q892192
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
Facom Račne 1/4'
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7Q892192
Výška
23
Hmotnosť
110
Priemer hlavy (mm)
22
Dĺžka (m)
121
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Nevýbušnosť
Nie
Model so žľabovým podávaním
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Výška
23
Hmotnosť
110
Priemer hlavy (mm)
22
Dĺžka (m)
121
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Nevýbušnosť
Nie
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Uhol vyklopenia (°)
5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Dĺžka hlavy (mm)
11
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Dĺžková tyč (mm)
110
Značka
Facom
Váha kusu (g)
110
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q892192
EAN
3662424028021
UBB
500641373211
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
RL.171SLS