Ráčny
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
Račne & príslušenstvo
Ráčny
5D809992
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
Facom Račne 1/2'
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5D809992
Výška
40
Hmotnosť
480
Priemer hlavy (mm)
37
Dĺžka (m)
262
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Nevýbušnosť
Nie
Model so žľabovým podávaním
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Výška
40
Hmotnosť
480
Priemer hlavy (mm)
37
Dĺžka (m)
262
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Nevýbušnosť
Nie
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Uhol vyklopenia (°)
5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Dĺžka hlavy (mm)
17
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Dĺžková tyč (mm)
245
Značka
Facom
Váha kusu (g)
480
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5D809992
EAN
3662424028045
UBB
500641373625
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
SL.171SLS