Kombinované kľúče
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
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
2P011357
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
Facom Kombinované kľúče 22MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2P011357
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Hmotnosť
340
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
287
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
22
Hmotnosť
340
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
7/8 palca
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
46.9
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
39.7
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
365
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P011357
EAN
3662424027970
UBB
500641364897
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
467.22SLS