Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
4Q141882
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 250MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4Q141882
Hmotnosť
385
Dĺžka (m)
245
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
28
Max. otvorenie lícnice (mm)
42
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
28
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť
385
Dĺžka (m)
245
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
28
Max. otvorenie lícnice (mm)
42
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
28
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
S ochranou proti nárazu
Áno
Počet nastavení
12
Výška hlavy (mm)
54
Značka
Facom
Váha kusu (g)
385
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Q141882
EAN
3662424028304
UBB
500641382618
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
181A.25CPESLS