Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
8P644573
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 185MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8P644573
Hmotnosť
255
Dĺžka (m)
185
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
24
Max. otvorenie lícnice (mm)
36
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť
255
Dĺžka (m)
185
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
24
Max. otvorenie lícnice (mm)
36
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
22
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
S ochranou proti nárazu
Áno
Počet nastavení
12
Výška hlavy (mm)
48
Značka
Facom
Váha kusu (g)
255
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P644573
EAN
3662424028298
UBB
500641382469
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
181A.18CPESLS