Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
45922AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T15 100 mm čepeľ T-Grip 125 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
45922AMF
Izolácia
Áno
Hmotnosť
36
Celková dĺžka (mm)
125
Veľkosť (TX)
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
S otvorom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
36
Celková dĺžka (mm)
125
Veľkosť (TX)
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
S otvorom
Nie
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
Iné
Priemer čepele (mm)
3.27
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver
Nie
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Váha kusu (g)
26
HS kód
Zobraziť
Model
907Q
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
45922AMF
EAN
4020772045920
UBB
500617742258
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
45922