text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 4


Položka č. U0706.040.001
Rozteč závitov (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Dĺžka rezu (mm) 13
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozteč závitov (mm) 0.7
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Dĺžka rezu (mm) 13
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0706.040.001
EAN 8715494188784
UBB 240203279122
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.