text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M 3


Položka č. U1400.030.001
Rozteč závitov (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Dĺžka rezu (mm) 6
Veľkosť závitu 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozteč závitov (mm) 0.5
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Dĺžka rezu (mm) 6
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U1400.030.001
UBB 240202515005
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.