text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 6


Položka č. U0705.060.001
Rozteč závitov (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Dĺžka rezu (mm) 19
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozteč závitov (mm) 1
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Dĺžka rezu (mm) 19
Veľkosť závitu 6
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.99
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0705.060.001
EAN 8715494342834
UBB 240203276805
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.