text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 3


Položka č. U0745.030.001
Rozteč závitov (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Dĺžka rezu (mm) 11
Veľkosť závitu 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozteč závitov (mm) 0.5
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Dĺžka rezu (mm) 11
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 1.8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 8
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0745.030.001
UBB 240203281268
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.