Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0731.080.075
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
Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 8X0,75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0731.080.075
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
0.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
0.75
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0731.080.075
UBB
240203232188
UNSPSC
23241615