text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagon A4 M8X60


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 14.5
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 14.5
HS kód

Rozmery

b1 20
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Čísla materiálu

Položka č. 55282.080.060
EAN 8715494560900
UBB 500634601206
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.