Skrutky s okom/hákom
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
Skrutky s okom/hákom
Dowel skrutky
Lícovaná skrutka s otvorom na šesťhranný kľúč
55282
55282.100.080
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
Dowel screw with hexagon A4 M10X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
29.9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
80 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
29.9
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b1
30
b2
47
d-D
M10
d2
9
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55282.100.080
EAN
8715494561082
UBB
500634601875
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky