text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagon A2 M8X140


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 36.08
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 140 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 36.08
Info
  • Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
HS kód

Rozmery

b1 50
b2 47
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 140
P 1.25
s 6

Čísla materiálu

Položka č. 17576.080.140
EAN 8715494604628
UBB 500633110001
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.