NETTO Electronics s.r.o. - 8797412294798
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
Skrutky s okom/hákom
Dowel skrutky
Dowel screw Nerezoceľ A2 with hexagon
17576
17576.080.120
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
Dowel screw with hexagon A2 M8X120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
36
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
120 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
36
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b1
50
b2
47
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
120
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17576.080.120
EAN
8712547024211
UBB
950366002372
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky