AVEX - 8797449977998
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
Dowel skrutky
Dowel screw Nerezoceľ A2 with hexagon
17576
17576.080.100
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
Dowel screw with hexagon A2 M8X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
100 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
Rozmery
b1
40
b2
47
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
100
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17576.080.100
EAN
8712547024280
UBB
408366307861
UNSPSC
31161618