text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Schroeven-bouten-moeren
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
Skrutky s okom/hákom
Dowel skrutky
Dowel screw Nerezoceľ A2 with hexagon
17576
17576.060.060
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
Dowel screw with hexagon A2 M6X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
8.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
8.2
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
HS kód
7318153590
Rozmery
b1
20
b2
37
d-D
M6
d2
6
L (mm)
60
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17576.060.060
EAN
8715494508384
UBB
500621761153
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní