text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagon A2 M10X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 30.65
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 30.65
Info
  • Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
HS kód 7318153590

Rozmery

b1 30
b2 47
d-D M10
d2 9
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Čísla materiálu

Položka č. 17576.100.080
EAN 8712547024242
UBB 950366002455
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.