text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw A2 50 M8X60


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 8 mm
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 14.53
HS kód

Rozmery

b1 20
b2 37
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 60
P 1.25

Čísla materiálu

Položka č. 51287.080.060
EAN 8715494561716
UBB 500634595366
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.