text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw A2 50 M12X80


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 12 mm
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 50
HS kód

Rozmery

b1 20
b2 57
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 80
P 1.75

Čísla materiálu

Položka č. 51287.120.080
EAN 8715494561266
UBB 500634596018
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.