Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
7C175748
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
Dormer Technická fréza P841 Clear P8416.0X6.0
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7C175748
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
18
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
20.8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
18
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
20.8
HS kód
Zobraziť
Model
P841
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7C175748
EAN
7320760688557
UBB
500632449871
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
P8416.0X6.0