Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
2Q607432
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
Dormer Technická fréza HSS-E-PM TiAlN-Top M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2Q607432
Rozteč závitov (mm)
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
21
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka rezu (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Rozteč závitov (mm)
1.25
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
21
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka rezu (mm)
32
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
42.5
HS kód
Zobraziť
Model
E334
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Q607432
EAN
7320760884454
UBB
500712741098
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
E334M8