Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7L493605
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
Dormer Strojný závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M14x2.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7L493605
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Model
E000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L493605
EAN
7320760567661
UBB
500631573200
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E000M14