text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Meď DHP 2X8MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Meď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 0.259
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2 mm
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Meď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 0.259
HS kód

Rozmery

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Normy

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Čísla materiálu

Položka č. 50380.020.008
EAN 8715492246066
UBB 950368021222
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.