50680
50680.020.008
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
DIN 661/302 Hliník 99,5 2X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
8 mm
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Rozmery
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Čísla materiálu
Položka č.
50680.020.008
EAN
8715492248442
UBB
950368033516
UNSPSC
31162201