text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X50


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5.57
HS kód
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5.57
HS kód

Rozmery

d2 6.4
D (mm) 5
dk 8.75
k 5.45
L (mm) 50
Socket 25

Čísla materiálu

Položka č. 51562.050.050
EAN 8715494625166
UBB 500634313869
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.