text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X80


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5.97
HS kód
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5.97
HS kód

Rozmery

b 24
d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 80
Socket 20

Čísla materiálu

Položka č. 51562.045.080
EAN 8715494625142
UBB 500634313604
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.