text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X70


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5.35
HS kód
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5.35
HS kód

Rozmery

d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 70
Socket 20

Čísla materiálu

Položka č. 51562.045.070
EAN 8715494625135
UBB 500634313521
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.