Univerzálne skrutky do dreva
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
Vruty, Šrúby
Univerzálne skrutky do dreva
51562
51562.045.060
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
Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
4.72
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
4.72
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d2
5.1
D (mm)
4.5
dk
7.05
k
4.8
L (mm)
60
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51562.045.060
EAN
8715494625128
UBB
500634313455
UNSPSC
31161605
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky