text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X50


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Váha kusu (g) 4.1
HS kód
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Váha kusu (g) 4.1
HS kód

Rozmery

d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 50
Socket 20

Čísla materiálu

Položka č. 51562.045.050
EAN 8715494625111
UBB 500634313372
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.