text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,0X70


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.67
HS kód
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.67
HS kód

Rozmery

b 24
d2 4.2
D (mm) 4
dk 5.7
k 4.35
L (mm) 70
Socket 15

Čísla materiálu

Položka č. 51562.040.070
EAN 8715494625098
UBB 500634313117
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.