text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Cylindrical head srew with cutting-point 4,0X60


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.18
HS kód
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.18
HS kód

Rozmery

b 24
d2 4.2
D (mm) 4
dk 5.7
k 4.35
L (mm) 60
Socket 15

Čísla materiálu

Položka č. 51562.040.060
EAN 8715494625081
UBB 500634313034
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.