Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YLA80A-JQYOK
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
Rázový kľúč Yokota 1/4 YLA80A-JQ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YLA80A-JQYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Maximálny uťahovací moment (Nm)
35
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Maximálny uťahovací moment (Nm)
35
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
348
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1050
HS kód
Zobraziť
Type
Impulse Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLA80A-JQYOK
EAN
8717981086221
UBB
500619102337
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLA80A-JQ