text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrálne vákuové náhodné orbitálne brúsky Rodac 150 mm brúsny kotúč 1/4“ NPT prívod vzduchu 2,5 mm zdvih 1,5 m/s²


Položka č. 5W331285
Šírka 60
Výška 60
Zdvih (mm) 150
Dĺžka (mm) 187
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 150
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 60
Výška 60
Zdvih (mm) 150
Dĺžka (mm) 187
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 150
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Počet otvorov brúsneho kotúča 15
Požadovaný objem vzduchu 57
Značka Rodac
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5W331285
EAN 8717659228069
UBB 500632163571
UNSPSC 27112708
Číslo materiálu výrobcu RC92462S
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.