text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Položka č.
Farba
Zobraziť všetko
D (mm)
Zobraziť všetko priemery
Hrúbka (mm) 6.5 +/- 0.2
Trieda kvality PA 6.6
Prevádzková teplota (°C) -40°C tot + 120°C
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba čierna
D (mm) 0.7 - 2.0
Hrúbka (mm) 6.5 +/- 0.2
Trieda kvality PA 6.6
Prevádzková teplota (°C) -40°C tot + 120°C
Materiál Plast
S dnom odolným voči nárazom Áno
Odolné voči slnečnému žiareniu/teplu Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 0.7
HS kód
Type Arrowhead

Popis

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Čísla materiálu

Položka č. 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 63311071

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.