text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Položka č. 2B514583
Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA-S
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 46
HS kód
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Čísla materiálu

Položka č. 2B514583
EAN 4014855132188
UBB 500513222413
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295605
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.