text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 8X25,4X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Položka č. 1A584458
Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25.4
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25.4
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 19
HS kód
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Čísla materiálu

Položka č. 1A584458
EAN 4014855138135
UBB 500513229442
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 296205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.