text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Položka č. 4D431619
Výška 231
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 367
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 4.7
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 42
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 231
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 367
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 4.7
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 42
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 6250
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 4D431619
EAN 4059952639048
UBB 500582021498
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0615990M9B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.