text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Položka č. 3H560917
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 7.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 7.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0615990M92
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.