text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 65 GCE - Cirkelzaagmachine


Položka č. 1N710410
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 65
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 65
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 1N710410
EAN 4059952636757
UBB 500581131892
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0615990M93
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.