text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Položka č. 1H888830
Menovitá spotreba energie (W) 1350
Hmotnosť stroja (kg) 3.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 63
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 1350
Hmotnosť stroja (kg) 3.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 63
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 4700
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0615990M91
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.