Vrtáky do kameňa & dreva
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do kameňa & dreva
B4966
B4966.060.100
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
Bosch Vŕtačka do betónu Cyl-3 strieborná sivá 6 x 100 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Priemer šachty (mm)
5.5
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer vrtáka (mm)
6
Priemer šachty (mm)
5.5
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Áno
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
0.017
HS kód
Zobraziť
Type
Concrete Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4966.060.100
EAN
3165140186728
UBB
500577121147
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
2608597660