text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dreva 2609255265


Položka č. 8X995899
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 5.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 110
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Priemer vrtáka (mm) 19
Priemer šachty (mm) 5.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 110
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.05
HS kód
Type Spade Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8X995899
EAN 3165140383806
UBB 500699371968
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255265
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.