text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GSB 18 V-28


Položka č. 4F629102
Menovité napätie (V) 18
Výška 230
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 230
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 63
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 13
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 13
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 63
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
S nabíjačkou batérií Nie
HS kód
Model GSB 18V-28
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 4F629102
EAN 3165140940764
UBB 500679473875
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H4000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.