text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stupňovitý vrták M10-M40, 6/4, 10


Položka č. 8O525867
Priemer šachty (mm) 10
S lamačom hrán Nie
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 40.5
Min. priemer vrtáka (mm) 6
Vymeniteľný strediaci hrot Nie
Počet stupňov vŕtania 12
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer šachty (mm) 10
S lamačom hrán Nie
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 40.5
Min. priemer vrtáka (mm) 6
Vymeniteľný strediaci hrot Nie
Počet stupňov vŕtania 12
Verzia z tvrdého kovu Áno
Býčí stred Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 360
HS kód
Type Step Drill

Čísla materiálu

Položka č. 8O525867
EAN 3165140630283
UBB 500648830239
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608587434
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.