Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Produits chimiques et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Píly & rezanie
Rezačky
B4455.000.020
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
Bosch Prestrihávač GNA3,5-620W
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4455.000.020
Výška
117
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
1000
Dĺžka (mm)
292
Menovitá spotreba energie (W)
620
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Najmenší polomer (mm)
70
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Výška
117
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
1000
Dĺžka (mm)
292
Menovitá spotreba energie (W)
620
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Najmenší polomer (mm)
70
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
4
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
3.5
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
2.4
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
1.6
Šírka reznej stopy (mm)
6
Priemer počiatočného otvoru (mm)
41
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
3500
HS kód
Zobraziť
Model
GNA 3.5
Type
Nibbler
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4455.000.020
EAN
3165140075947
UBB
500505919372
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
0601533103