text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Nárazové stroje 18SET,1ACCU


Položka č. 4M007690
Menovité napätie (V) 18
Šírka 245
Výška 65
Dĺžka (m) 275
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 245
Výška 65
Dĺžka (m) 275
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 39
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 11
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 11
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 11
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 11
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 22-36
Max. počet zdvihov (1/min) 22500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1500
Počet dodaných batérií 1
Značka Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 4M007690
EAN 4053423224740
UBB 500582130547
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039B510A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.