text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 6,8X69X109MM


Položka č. 9F208812
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6.8
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 6.8
Priemer šachty (mm) 6.8
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Bosch
Váha kusu (g) 250
HS kód
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9F208812
EAN 3165140521260
UBB 500648860913
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608585891
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.