text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 4,3X47X80MM


Položka č. 9R192047
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 4.3
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 80
Priemer vrtáka (mm) 4.3
Priemer šachty (mm) 4.3
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Bosch
Váha kusu (g) 95
HS kód
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9R192047
EAN 3165140474924
UBB 500648923703
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608585487
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.